• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Stanica za lemljenje PICOMK2

Artikl br.: 082301 PICOMK2

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mrežni napon 240 V
    Mrežna frekvencija 50 Hz
    Opskrba energijom mrežni pogon
    Duljina 145 mm
    širina 80 mm
    Visina 103 mm
    Vrijeme zagrijavanja na 280°C 9 s
    Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje 150 °C - 450 °C
    Težina lemilica, bez dovodnog voda 30 g
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Vrsta proizvoda Stanica za lemljenje
    Prihvat snaga 80 W

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 082301 PICOMK2
    EAN / GTIN 4003008089288

    Opis

    Izvedba:

    Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature).
    Jednostavan koncept rukovanja pri i-CON PICO, za početnike. Univerzalna primjena. Najmanja moguća površina za podešavanje i pametne značajke podesive pomoću Micro SD kartice.

    Upotreba:

    Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu