Stanica za lemljenje NANOMK2

Artikl br.: 082301 NANOMK2
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mrežni napon 240 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Opskrba energijom mrežni pogon
Duljina 145 mm
širina 80 mm
Visina 103 mm
Vrijeme zagrijavanja na 280°C 9 s
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje 150 °C - 450 °C
Težina lemilica, bez dovodnog voda 30 g
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Vrsta proizvoda Stanica za lemljenje
Prihvat snaga 80 W

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082301 NANOMK2
EAN / GTIN 4003008153682

Opis

Izvedba:

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature).
Antistatička stanica za lemljenje i-CON NANO regulirana mikroprocesorom visoke učinkovitosti lemljenja zahvaljujući učinkovitom grijaču. Za svako lemljenje na raspolaganju su lemni vrhovi idealne geometrije vrhova.

Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu