{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Duljina | 175 mm | |
širina | 150 mm | |
Visina | 105 mm | |
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje | 50 °C - 450 °C | |
Masa bez dovodnog voda | 3 kg | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Vrsta proizvoda | Stanica za lemljenje | |
Prihvat snaga | 80 W | |
Nazivni napon | 230 V |
Broj artikla | 082301 ICON1MK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153699 |