{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost po kraku | 110 m2/h | |
Ukupna duljina | 490 mm | |
Ukupna širina | 255 mm | |
Ukupna visina | 470 mm | |
Težina | 15 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz - 60 Hz | |
Mrežni napon | 100 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 80 W | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Vrsta proizvoda | Usisavač |
Broj artikla | 082304 2 | |
EAN / GTIN | 4003008095333 | |
Broj proizvođača | 0CA10-002 |