{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elmasonic Easy 30L | |
Volumen | 27,5 l | |
Duljina uređaja | 575 mm | |
Širina uređaja | 375 mm | |
Visina uređaja | 330 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 475 mm | |
Širina kade za čišćenje | 270 mm | |
Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
Snaga grijanja | 1.200 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 300 W | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje | |
IP-klasa zaštite | IP 20 |
Broj artikla | 082003 30 | |
EAN / GTIN | 4250004100725 |