{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elmasonic Easy 18L | |
Volumen | 17,8 l | |
Duljina uređaja | 405 mm | |
Širina uređaja | 375 mm | |
Visina uređaja | 330 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 300 mm | |
Širina kade za čišćenje | 270 mm | |
Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
Snaga grijanja | 800 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 200 W | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje | |
IP-klasa zaštite | IP 20 |
Broj artikla | 082003 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100718 |