{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elmasonic Easy 3L | |
Volumen | 2,7 l | |
Duljina uređaja | 305 mm | |
Širina uređaja | 190 mm | |
Visina uređaja | 230 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 220 mm | |
Širina kade za čišćenje | 120 mm | |
Visina kade za čišćenje | 95 mm | |
Zapremnina kade za čišćenje | 3 l | |
Snaga grijanja | 200 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 230 V | |
Prihvat snaga | 80 W | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje | |
IP-klasa zaštite | IP 20 |
Broj artikla | 082003 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100664 |