{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Elmasonic Easy 1L | |
Volumen | 0,9 l | |
Duljina uređaja | 235 mm | |
Širina uređaja | 135 mm | |
Visina uređaja | 200 mm | |
Duljina košare za umetanje | 155 mm | |
Širina košare za umetanje | 70 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 185 mm | |
Širina kade za čišćenje | 80 mm | |
Visina kade za čišćenje | 55 mm | |
Zapremnina kade za čišćenje | 1 l | |
Snaga grijanja | 60 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Težina | 2 kg | |
preporučena radna glasnoća | 0,7 l | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje | |
IP-klasa zaštite | IP 20 |
Broj artikla | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |