{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Select 60 | |
Volumen | 5,9 l | |
Duljina uređaja | 370 mm | |
Širina uređaja | 210 mm | |
Duljina košare za umetanje | 255 mm | |
Širina košare za umetanje | 115 mm | |
Visina kade za čišćenje | 145 mm | |
Snaga grijanja | 400 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 600 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Težina | 5,2 kg | |
preporučena radna glasnoća | 4,3 l | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082000 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100503 |