{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Select 900 | |
Volumen | 89 l | |
Duljina uređaja | 875 mm | |
Širina uređaja | 595 mm | |
Duljina košare za umetanje | 545 mm | |
Širina košare za umetanje | 460 mm | |
Visina kade za čišćenje | 285 mm | |
Snaga grijanja | 2.000 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 3.840 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Težina | 43,4 kg | |
preporučena radna glasnoća | 63,7 l | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082000 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100589 |