Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Select 3

Artikl br.: 082000 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tipo Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Select 30
    Volumen 2,7 l
    Duljina uređaja 305 mm
    Širina uređaja 170 mm
    Duljina košare za umetanje 195 mm
    Širina košare za umetanje 105 mm
    Visina kade za čišćenje 95 mm
    Snaga grijanja 200 W
    maksimalna ultrazvučna snaga 480 W
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Nazivni napon 220 V - 240 V
    Težina 3,6 kg
    preporučena radna glasnoća 1,6 l
    Vrsta proizvoda Ultrazvučna naprava za čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 082000 3
    EAN / GTIN 4250004100480

    Opis

    Izvedba:

    Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
    Moćni i individualni - to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Select.
    • 5 načina rada ultrazvuka.
    • Mogućnost spremanja 4 pojedinačnih programa čišćenja.
    • Pregledan zaslon uz prikaz svih relevantnih parametara čišćenja.
    • Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.
    • Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika
    Ova verzija nema zaporni ventil na stražnjoj strani uređaja.

    Opseg isporuke:

    Bez košare za umetanje.

    Napomena:

    Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći na 088015088019.