{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Select 500 | |
Volumen | 49,7 l | |
Duljina uređaja | 775 mm | |
Širina uređaja | 425 mm | |
Duljina košare za umetanje | 460 mm | |
Širina košare za umetanje | 300 mm | |
Visina kade za čišćenje | 290 mm | |
Snaga grijanja | 1.600 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 2.160 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Težina | 30,4 kg | |
preporučena radna glasnoća | 40,3 l | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082000 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100572 |