{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Select 120 | |
Volumen | 12,9 l | |
Duljina uređaja | 380 mm | |
Širina uređaja | 300 mm | |
Duljina košare za umetanje | 250 mm | |
Širina košare za umetanje | 190 mm | |
Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
Snaga grijanja | 800 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 800 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Težina | 7,7 kg | |
preporučena radna glasnoća | 10 l | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082000 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100534 |