{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Oznaka proizvođača | UNIFORM | |
Jakost svijetlosti | 500 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 250 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 6 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 190 mm | |
Ukupna širina | 60 mm | |
Težina | 265 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081516 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354070 | |
Broj proizvođača | 03.5407 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: UNIFORM
na zahtjev
Na zalihi
939 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.005 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.056 dijelovi na zalihi
84,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
ATEX zona | nema | nema | nema |
IP-klasa zaštite | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Rasvjetno tijelo | LED modul | LED modul | LED modul |
Jakost svijetlosti | 500 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka | Radna svjetiljka | Radna svjetiljka |