{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
ATEX zona | nema | |
Oznaka proizvođača | MAG | |
Jakost svijetlosti | 300 lm - 500 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 150 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2,2 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 260 mm | |
Ukupna širina | 61 mm | |
Težina | 273 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081516 MAG | |
EAN / GTIN | 5708997354001 | |
Broj proizvođača | 03.5400 |