{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
oznaka proizvođača | MINIFORM | |
Jakost svijetlosti | 200 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 100 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 1,6 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
Ukupna širina | 59 mm | |
Težina | 138 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081516 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354049 | |
Broj proizvođača | 03.5404 | |
Manufacturer | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |