Postoji alternativa za ovaj artikl:

LED radna svjetiljka, punjiva, Tip: MINIFORM

Artikl br.: 081404 MINIFORM
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1.273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
Jakost svijetlosti 20 lm - 200 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 28 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 120 mm
Ukupna širina 59 mm
Težina 138 g

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081404 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997362075

Opis

Izvedba:

LED “For life” punjiva radna svjetiljka u novom dizajnu s visokoučinkovitim
Multi-LED diodama. Nova OPTIlight funkcija osigurava optimiziran izlaz svjetla i trajanje.
Izuzetno tanka, praktična LED radna svjetiljka s reflektorskim svjetlom i ugrađenom kopčom za magnet i remen.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu