LED akumulatorska radna svjetiljka 200

Artikl br.: 081441 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
303 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 65
    ATEX zona nema
    Jakost svijetlosti 20 lm - 200 lm
    Trajanje osvjetljenja 2 h - 20 h
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Rasvjetno tijelo LED modul
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 1,2 Ah
    Napon baterije 3,7 V
    Ukupna duljina 200 mm
    Ukupna širina 39 mm
    Težina 157 g
    Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081441 200
    EAN / GTIN 4062406232900
    Broj proizvođača 081441 200

    Opis

    Izvedba:

    LED akumulatorska radna svjetiljka tanke, čvrste izvedbe s mnogostrukim mogućnostima primjene. Praktičan nadzor stanja napunjenosti baterije preko LED prikaza izravno na svjetiljci.
    • Glavno svjetlo s mogućnošću prigušenja od 10 - 100 %.
    • Integrirana funkcija reflektora.
    • Fleksibilna primjena zahvaljujući magnetnom postolju koje se može zakrenuti za 180° kao i preklopnoj i okretnoj kukici za vješanje.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje i USB-C kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

    Napomena:

    Za montažu na Easyfix ploče za alat, naručite i osnovnu ploču 955820 vel. 2.