Aku. LED fluorescentna lampa za ispit. STAR

Artikl br.: 081516 STAR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
ATEX zona nema
Oznaka proizvođača STAR
Jakost svijetlosti 1.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 500 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5 h
Opskrba energijom na akumulator
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 156 mm
Ukupna širina 103 mm
Težina 710 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081516 STAR
EAN / GTIN 5708997356203
Broj proizvođača 03.5620

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom.
Praktična akumulatorska radna svjetiljka i građevinski reflektor u jednoj kombiniranoj svjetiljki. Fleksibilna drška s ugrađenim magnetom, pogodna za izravnu montažu na Scangrip stativ. Ugrađen Powerbank s USB utorom. Bez kuke za vješanje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu