{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 8 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 6 mm | |
Korisna dužina crijeva | 5 m | |
Priključak brzostezne spojnice | 1/4 col | |
Područje temperature | −60 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080057 5 | |
EAN / GTIN | 4062406734848 | |
Broj proizvođača | 080057 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Najlonsko spiralno crijevo, 1/4 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 5m
na zahtjev
Na zalihi
4.576 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
889 dijelovi na zalihi
|
|
maksimalan radni tlak | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Korisna dužina crijeva | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Vanjski ⌀ crijeva | 8 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Unutarnji ⌀ crijeva | 6 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Vrsta proizvoda | Crijevo | Crijevo | Crijevo | Crijevo | Crijevo |