Najlonsko spiralno crijevo, 1/4 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 2,5m

Artikl br.: 080057 2,5
Cijena po 1 Piece (15,64 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.801 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 10 bar
Vanjski ⌀ crijeva 8 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 6 mm
Korisna dužina crijeva 2,5 m
Priključak brzostezne spojnice 1/4 col
Područje temperature −60 °C - 60 °C
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Broj proizvođača 080057 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fleksibilno najlonsko crijevo. Otporno na temperature od -60 do +60 °C.

Opseg isporuke:

Uključuje po 1 brzostezni priključak od mesinga i spojnicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu