{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 10 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 8 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 6 mm | |
Korisna dužina crijeva | 7,5 m | |
Priključak brzostezne spojnice | 1/4 col | |
Područje temperature | −60 °C - 60 °C | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080057 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734855 | |
Broj proizvođača | 080057 7,5 |