Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 5m

Artikl br.: 080242 5
Cijena po 1 Piece (12,64 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Korisna dužina crijeva 5 m
Boja plavo
Priključak utičnog nastavka 1/4 col
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794
Broj proizvođača 080242 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja.
Prikladno za podmazani komprimirani zrak.

Opseg isporuke:

Uključuje sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu i čeličnu spojnicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu