Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 8×12 mm 10 m

Artikl br.: 080242 10
(8,54 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dužina crijeva (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan radni tlak 16 bar
Vanjski ⌀ crijeva 12 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 8 mm
Korisna dužina crijeva 10 m
Boja plavo
Priključak utičnog nastavka 1/4 col
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080242 10
EAN / GTIN 4062406523800
Broj proizvođača 080242 10

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja.
Prikladno za podmazani komprimirani zrak.

Opseg isporuke:

Uključuje sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu i čeličnu spojnicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 8×12 mm 10 m

Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom ⌀ 8×12 mm 10 m

na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
85,44 €
(8,54 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
140,98 €
(14,10 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Priključak utičnog nastavka 1/4 1/4
Boja plavo plavo
maksimalan radni tlak 16 16
Korisna dužina crijeva 10 10
Vanjski ⌀ crijeva 12 16
Unutarnji ⌀ crijeva 8 11
Vrsta proizvoda Crijevo Crijevo

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu