Kompresor za komercijalnu primjenu 180/5W

Artikl br.: 079842 180/5W
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 180/5W
Prihvat snaga 1,1 kW
maksimalni tlak (zraka) 8 bar
maksimalna usisna snaga 160 l/min
maksimalna snaga punjenja 90 l/min
Volumen spremnik pod tlakom 5 l
Težina 16 kg
Duljina 370 mm
širina 395 mm
Visina 286 mm
Mrežni napon 230 V
Vrsta proizvoda Kompresor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Opis

Izvedba:

Kompaktan i prijenosni klipni kompresor. Idealno za klamanje i zabijanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu