{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 700/90D | |
Prihvat snaga | 4 kW | |
maksimalni tlak (zraka) | 11 bar | |
maksimalna usisna snaga | 650 l/min | |
maksimalna snaga punjenja | 520 l/min | |
Volumen spremnik pod tlakom | 90 l | |
Težina | 119 kg | |
Duljina | 1.188 mm | |
širina | 520 mm | |
Visina | 1.110 mm | |
Mrežni napon | 380-415 V | |
Vrsta proizvoda | Kompresor |
Broj artikla | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |