{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 400/50D | |
Prihvat snaga | 2,2 kW | |
maksimalni tlak (zraka) | 10 bar | |
maksimalna usisna snaga | 400 l/min | |
maksimalna snaga punjenja | 360 l/min | |
Volumen spremnik pod tlakom | 50 l | |
Težina | 73 kg | |
Duljina | 1.050 mm | |
širina | 410 mm | |
Visina | 817 mm | |
Mrežni napon | 380-415 V | |
Vrsta proizvoda | Kompresor |
Broj artikla | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |