{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 250/24W | |
Prihvat snaga | 1,5 kW | |
maksimalni tlak (zraka) | 8 bar | |
maksimalna usisna snaga | 220 l/min | |
maksimalna snaga punjenja | 120 l/min | |
Volumen spremnik pod tlakom | 24 l | |
Težina | 24 kg | |
Duljina | 620 mm | |
širina | 340 mm | |
Visina | 580 mm | |
Mrežni napon | 230 V | |
Vrsta proizvoda | Kompresor |
Broj artikla | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |