Industrijski usisavač IVR-L65/20

Artikl br.: 078522 IVR-L65/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.000 W
Obujam spremnika 65 l
Nazivna širina priključka DN50 mm
Duljina 730 mm
širina 570 mm
Visina 1.330 mm
Duljina kabela 6 m
Broj turbina 2
Protok volumena zraka 100 l/s
Vakuum 220 mbar
Radna buka 70 dB(A)
Razred prašine - usisavač L
Težina 43 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078522 IVR-L65/20
EAN / GTIN 4054278695129
Broj proizvođača 9.989-403.0

Opis

Izvedba:

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).
  • Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.
  • Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.
  • Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.
Dvomotorni industrijski usisivač snage 2,4 kW s nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 65 litara.

Opseg isporuke:

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu