{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | IVR-L 40/12-1 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.200 W | |
Obujam spremnika | 40 l | |
Nazivna širina priključka | DN50 mm | |
Duljina | 711 mm | |
širina | 523 mm | |
Visina | 960 mm | |
Duljina kabela | 6 m | |
Broj turbina | 1 | |
Protok volumena zraka | 59 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Radna buka | 71 dB(A) | |
Razred prašine - usisavač | L; L | |
Težina | 36 kg | |
Vrsta proizvoda | Mokri i suhi usisavač |
Broj artikla | 078522 IVR-L40 | |
EAN / GTIN | 4054278459684 | |
Broj proizvođača | 9.986-054.0 |