Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVR-L100DP

Artikl br.: 078522 IVR-L100DP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača IVR-L 100/24-2 Tc M
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.400 W
Obujam spremnika 100 l
Nazivna širina priključka DN50 mm
Duljina 740 mm
širina 620 mm
Visina 1.180 mm
Duljina kabela 6 m
Broj turbina 2
Protok volumena zraka 118 l/s
Vakuum 230 mbar
Radna buka 76 dB(A)
Razred prašine - usisavač L
Težina 59 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Broj proizvođača 9.987-887.0

Opis

Izvedba:

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).
  • Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.
  • Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.
  • Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.
Industrijski usisivač s 2 motora snage 2,4 kW s nagibnim voznim postoljem,spremnikom od plemenitog metala od 100 litara i integriranom pumpom za jednostavno i potpuno pražnjenje.

Opseg isporuke:

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.

Napomena:

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu