{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 230 mm | |
⌀ bušenja | 25,4 mm | |
prikladno za | 078234 vel. 8230 | |
prikladno za materijal | INOX | |
Broj zubi | 48 | |
Broj zubi prilagođen za | Univerzalno | |
Širina reza B | 2 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 078239 48 | |
EAN / GTIN | 4260052463291 | |
Broj proizvođača | 72123048I |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® ⌀ 230×25,4 mm za INOX 48
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
BGN 188.93
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
BGN 178.58
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zubi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ lista D | 230 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ bušenja | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina reza B | 2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 2.2 mm |
Drive holes number/⌀/pitch circle | 2/7/42 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 and 2/9/46 and 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | Circular saw blade | Circular saw blade |