{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 300 mm | |
⌀ bušenja | 30 mm | |
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | |
prikladno za materijal | Drvo | |
Broj zubi | 48 | |
Širina reza B | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 584075 300 | |
EAN / GTIN | 4045197220905 | |
Broj proizvođača | 584075 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje univerzalno 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
89,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zubi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ lista D | 300 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 190 mm |
⌀ bušenja | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina reza B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile |