List kružne za metal, univerzalno križno ozubljenje sa skošenjem univerzalno 190 mm

Artikl br.: 584095 190
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 190 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 mm
Broj zubi 48
Širina reza B 2,2 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584095 190
EAN / GTIN 4045197220936
Broj proizvođača 584095 190

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Univerzalni list kružne pile za rezanje najrazličitijih materijala poput ravnog i kutnog željeza, aluminija i drugih neželjeznih metala. Ravni zubi sa skošenjem za listove pile ⌀ do 250 mm, križno ozubljenje sa skošenjem za listove pile ⌀ od 300 mm.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu