Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 60

Artikl br.: 078239 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zubi Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za 078234 vel. 8230
prikladno za materijal za INOX
Broj zubi 60
Broj zubi prilagođen za Debljina materijala 4 − 5 mm, mreže, alumi.
Širina reza B 1,4 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078239 60
EAN / GTIN 4260052462850
Broj proizvođača 72223060

Opis

Izvedba:

List cirkularne pile prevučen tvrdim metalom za precizne rezove.
  • Radna sigurnost: Tanki zidovi, malo vibracija, malo buke.
  • Jako dug vijek trajanja.
  • Visoka kvaliteta rezanja.
  • 5× mogućnost oštrenja.
  • Univerzalno primjenjivo za čelik, plastiku, neželjezne metale (ne br. 078236).

Napomena:

Na zahtjev se mogu dostaviti i drugi posebni listovi pile, npr. za aluminij, INOX.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu