{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | MABASIC200 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 900 W | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 450 min-1 | |
Dimenzije prihvata za alat | 19 mm Weldon | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 32 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 84 mm | |
Širina magnetskog postolja | 168 mm | |
Radni hod | 160 mm | |
Težina | 12 kg | |
Duljina | 260 mm | |
širina | 160 mm | |
Visina | 360 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076535 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 4250187506604 | |
Broj proizvođača | MABASIC200 |