Bušilica za jezgru MAB1300

Artikl br.: 076535 MAB1300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača MAB1300
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.300 W
Raspon broja okretaja 1. brzina 30 min-1 - 80 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 50 min-1 - 120 min-1
Područje broja okretaja 3. brzina 130 min-1 - 350 min-1
Područje broja okretaja 4. brzina 210 min-1 - 550 min-1
Prihvat za alat oblik MK4
Dimenzije prihvata za alat 19 mm, 32 mm Weldon
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 130 mm
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M42 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 45 mm
maksimalni ⌀ upuštanja 80 mm
maksimalni ⌀ razvrtavanja 50 mm
Duljina magnetskog postolja 120 mm
Širina magnetskog postolja 360 mm
Radni hod 310 mm
Težina 51 kg
Duljina 495 mm
širina 255 mm
Visina 560 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Broj proizvođača MAB1300

Opis

Izvedba:

  • Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
  • Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
  • Uljna posuda prijenosnika.
Najsnažnija magnetna bušilica za krunska svrdla na tržištu s motorom od 2300 Watta, krunska svrdla do ⌀ 130 mm i rezanje navoja do M42. Motor s velikim rasponom brzina (30 - 550 1/min), magnet sa 3 zavojnice za izuzetno visoku silu držanja. Novi protudržač za jednostavno izmjenu krunskih / spiralnih svrdala. Servo potpora za brzo bušenje bez primjene velike snage. Uključujući krunsko svrdlo  ⌀ 17,5/21/24 mm, dubina rezanja 55 mm. Adapter za navojno svrdlo M20 / M24 / M27.

Upotreba:

Kontinuirano reguliranje broja okretaja jako podložnih stupnjeva mjenjača omogućuje uporabu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, upuštača i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Opseg isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za jezgrena svrdla, klin za izbacivanje jezgrenih svrdla, sigurnosni lanac, magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

  • Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
  • Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
  • Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.