{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | MAB455 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.150 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 250 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 450 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | MK2 | |
Dimenzije prihvata za alat | 19 mm Weldon | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 40 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 18 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 84 mm | |
Širina magnetskog postolja | 168 mm | |
Radni hod | 160 mm | |
Težina | 13 kg | |
Duljina | 295 mm | |
širina | 175 mm | |
Visina | 440 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076535 MAB455 | |
EAN / GTIN | 4250187506369 | |
Broj proizvođača | MAB455 |