Bušilica za jezgru MAB525

Artikl br.: 076535 MAB525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača MAB525
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.600 W
Raspon broja okretaja 1. brzina 70 min-1 - 280 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 180 min-1 - 580 min-1
Prihvat za alat oblik MK3
Dimenzije prihvata za alat 19 mm Weldon
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku 50 mm
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku M20 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 20 mm
maksimalni ⌀ upuštanja 50 mm
maksimalni ⌀ razvrtavanja 20 mm
Duljina magnetskog postolja 90 mm
Širina magnetskog postolja 180 mm
Radni hod 160 mm
Težina 16 kg
Duljina 295 mm
širina 171 mm
Visina 492 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za jezgru

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 076535 MAB525
EAN / GTIN 4250187511141
Broj proizvođača MAB525

Opis

Izvedba:

  • Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
  • Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
  • Uljna posuda prijenosnika.
Snažni univerzalni strojevi za sve vrste materijala za bušenje, urezivanje navoja, razvrtavanje i upuštanje. Desni / lijevi hod, potpuno elektronsko upravljanje, prihvat za alat sa sustavom brze izmjene bez alata i sustavom zaštite od toplinskog preopterećenja omogućuju višestruke mogućnosti primjene. Uključuje krunsko svrdlo ⌀ 14 / 18 / 22 mm, dubina rezanja 30 mm; uključuje brzostezne glave SSBF 1 − 16 mm. Adapter za ureznik M10 / M12 / M16.

Upotreba:

Kontinuirano reguliranje broja okretaja jako podložnih stupnjeva mjenjača omogućuje uporabu navojnih svrdla, spiralnih svrdla, razvrtača, upuštača i svrdla jezgre za sve kvalitete materijala.

Opseg isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

  • Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
  • Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
  • Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.