Akumulatorski udarni odvijač M12FQID

Artikl br.: 074014 M12FQID
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12FQID-202X
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 50 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M14
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 950 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 2.200 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 3.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat HEX (E 6,3)
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN 1,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074014 M12FQID
EAN / GTIN 4058546229184
Broj proizvođača 4933464973

Opis

Izvedba:

  • Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
  • Dugi vijek trajanja motora i visoka energetsku učinkovitost.
  • Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom.
  • DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ Akumulatorski udarni odvijač najtiši je akumulatorski udarni odvijač iz linije M12™-Range (76 dB(A)) kod pričvršćivanja u drvetu.

Prednost:

DRIVE CONTROL™ .

Opseg isporuke:

Uključujući 2×litij-ionska akumulatora , punjač, HD kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu