Li-Ion System M12B4 MB12

Artikl br.: 073815 MB12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta baterije Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M12B4
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 12 V
prikladno za Milwaukee 12 V
Težina po bateriji 460 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073815 MB12
EAN / GTIN 4002395377268
Broj proizvođača 4932430065

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE aku tehnologija REDLITHIUM-ION™.
  • Pogodno za sve profesionalne korisnike.
  • LED prikaz stanja napunjenosti baterije pritiskom na gumb u svakom trenutku informira o aktualnom stanju napunjenosti baterije.
  • Upotreba bez problema do - 20 °C.

Napomena:

Kod korištenja uređaja Milwaukee M18 koji dolaze u kontakt s kemikalijama preporučuje se korištenje baterije MB18-CR.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu