Akumulatorski udarni odvijač M12FID2-2

Artikl br.: 074014 M12FID2-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača M12 FID2-202X
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 170 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M14
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 1.700 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 2.900 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 3.600 min-1
Pogonski profil prihvata za alat HEX (E 6,3)
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
Težina 0,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 1,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074014 M12FID2-2
EAN / GTIN 4058546376710

Opis

Izvedba:

  • Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
  • Dugi vijek trajanja motora i visoka energetsku učinkovitost.
  • Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom.
  • DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
Kompaktni udarni odvijač (duljine 127 mm) s prihvatom za nastavke HEX od 1/4 cola.

Prednost:

Vrhunski model FUEL™.

Opseg isporuke:

Uključujući 2×litij-ionska akumulatora , punjač, HD kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu