Akumulatorski udarni odvijač M12FIW38

Artikl br.: 074014 M12FIW38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
    Oznaka proizvođača M12FIW38-422X
    Broj sadržanih baterija 2
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 2 Ah; 4 Ah
    Napon baterije 12 V
    maskimalan okretni moment 1. stuba 339 Nm
    maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
    Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 1.100 min-1
    Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 2.100 min-1
    Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 3.200 min-1
    Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
    Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
    Težina 1,1 kg
    maksimalne vibracije prema EN 1,5 m/s2
    tipična uporaba Heavy Duty
    prikladno za materijal čelik
    Vrsta proizvoda Udarni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 074014 M12FIW38
    EAN / GTIN 4058546225582
    Broj proizvođača 4933464613

    Opis

    Izvedba:

    • Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
    • Dugi vijek trajanja motora i visoka energetsku učinkovitost.
    • Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
    • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
    • LED osvjetljenje radnog područja.
    • S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
    • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom.
    • DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
    Sa sigurnosnim prstenom.

    Prednost:

    Vrhunski model FUEL™.

    Opseg isporuke:

    Uključujući 2×litij-ionska akumulatora, punjač, HD kutiju.