Baterijski udarni odvijač od 18 V

Artikl br.: 074010 M18ONEFF34
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Povezivanje s aplikacijama OneKey
oznaka proizvođača M18ONEFHIWF34-502X
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 250 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba 500 Nm
maskimalan okretni moment 3. stuba 1.627 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine 1.627 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M33
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 850 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 1.850 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 2.400 min-1
Broj udaraca 4. razine 0 min-1 - 2.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 3/4 col
Težina 3,2 kg
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 074010 M18ONEFF34
Kopija
EAN / GTIN 4058546029029
Kopija
Broj proizvođača 4933459730
Kopija
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetsku učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom:
  • S komunikacijom između sustava pogonski stroj − baterija.
  • Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
Akumulatorski udarni odvijač s opružnim prstenom omogućuje okretni moment do 1627 Nm te zamjenjuje žične i pneumatske uređaje. DRIVE CONTROL omogućuje brzo mijenjanje 4 stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
  • Kompaktna konstrukcija.
  • Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.
  • Snažan okretni moment od 1627 Nm.
  • Prihvat za rascjepku od 3/4 cola.
  • Aplikacija ONE KEY™ za namještanje postavki alata.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security omogućava između ostalog prikaz zadnjeg položaja uređaja.

Prednost:

DRIVE CONTROL™ .

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × Li-Ionska akumulatora, punjač, HD kutija i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814073816, 073827 i 073840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu