{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V | |
Povezivanje s aplikacijama | OneKey | |
oznaka proizvođača | M18ONEFHIWF12-502X | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maskimalan okretni moment 1. stuba | 130 Nm | |
maskimalan okretni moment 2. stuba | 400 Nm | |
maskimalan okretni moment 3. stuba | 1.356 Nm | |
maskimalan okretni moment 4. razine | 1.356 Nm | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M33 | |
Broj udaraca 1. stuba | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Broj udaraca 2. stuba | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Broj udaraca 3. stuba | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Broj udaraca 4. razine | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
Težina | 3,3 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
prikladno za materijal | čelik | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074010 M18ONEFF12 | |
EAN / GTIN | 4058546028992 | |
Broj proizvođača | 4933459727 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |