Akumulatorski udarni odvijač od 18 V

Artikl br.: 074010 M18FMT2F12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
oznaka proizvođača M18FMT2F12
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 475 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba 610 Nm
maskimalan okretni moment 3. stuba 745 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine 47 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M22
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 900 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 2.100 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 3.100 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 6,3 kg
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Broj proizvođača 4933478450
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetsku učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom:
  • S komunikacijom između sustava pogonski stroj − baterija.
  • Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
  • Kompaktna konstrukcija.
  • Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu