{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | M18 FID3 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maskimalan okretni moment 1. stuba | 40 Nm | |
maskimalan okretni moment 3. stuba | 226 Nm | |
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) | M16 | |
Broj udaraca 1. stuba | 0 min-1 - 1.750 min-1 | |
Broj udaraca 2. stuba | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Broj udaraca 3. stuba | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Broj udaraca 4. razine | 0 min-1 - 4.400 min-1 | |
Pogonski profil prihvata za alat | HEX (E 6,3) | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/4 col | |
Težina | 1,7 kg | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Udarni vijak |
Broj artikla | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |