Akumulatorski udarni odvijač M18ONEFF34

Artikl br.: 074010 M18ONEFF34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Povezivanje s aplikacijama OneKey
Oznaka proizvođača M18ONEFHIWF34-502X
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 250 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba 500 Nm
maskimalan okretni moment 3. stuba 1.627 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine 1.627 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M33
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 850 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 1.850 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 2.400 min-1
Broj udaraca 4. razine 0 min-1 - 2.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 3/4 col
Težina 3,2 kg
tipična uporaba Heavy Duty
prikladno za materijal čelik
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Broj proizvođača 4933459730

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetsku učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom:
  • S komunikacijom između sustava pogonski stroj − baterija.
  • Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
Akumulatorski udarni odvijač s opružnim prstenom omogućuje okretni moment do 1627 Nm te zamjenjuje žične i pneumatske uređaje. DRIVE CONTROL omogućuje brzo mijenjanje 4 stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
  • Kompaktna konstrukcija.
  • Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.
  • Snažan okretni moment od 1627 Nm.
  • Prihvat za rascjepku od 3/4 cola.
  • Aplikacija ONE KEY™ za namještanje postavki alata.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security omogućava između ostalog prikaz zadnjeg položaja uređaja.

Prednost:

DRIVE CONTROL™ .

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × Li-Ionska akumulatora, punjač, HD kutija i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu