{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4×0,5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 3,8 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 12 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139280 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375119 | |
Broj proizvođača | 139280 4X0,5 |