{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133508 ER | |
Tip | INOX | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7630 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215356 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197601292 | |
Broj proizvođača | 215356 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 133508 ER INOX
na zahtjev
Na zalihi
4.112 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.446 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
775 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13.792 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.620 dijelovi na zalihi
17,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.328 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.309 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 133508 ER | APMT 180508 ER | APMT 060208 ER | APMX 16..08 PDER | APMT 100308 TR | APMT 060208 ER | APMT 133508 ER | APMT 180508 ER |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7630 | HB7630 | HB7630 | HB7635 | HB7635 | HB8630 | HB8630 | HB8630 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,08 mm | 0,15 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,18 mm | 0,2 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |